ID Cables - HO5VV-F 3 G 1 MM² - GRIS COURONNE 50 M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1 mm²
nombre de conducteurs - 3
couleur de gaine - gris
géométrie du câble - rond
diamètre externe approx. - 7.3 mm
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3611290013938
Réf. Sonepar
04949000564
Réf. Fournisseur
VVF3G1GR
Réf. Commerciale
ID Cables
section nominale du conducteur
1 mm²
nombre de conducteurs
3
couleur de gaine
gris
géométrie du câble
rond
diamètre externe approx.
7.3 mm
HO5VV-F 3 G 1 MM² - GRIS COURONNE 50 M