ID Cables - YSLY JZ 19 G 1MM² NOIR NUMEROTES

ID CABLES

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • nombre de conducteurs - 19

  • élément de câblage - non

  • isolation des fils - PVC

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

3611290014461

Réf. Sonepar

04949000597

Réf. Fournisseur

YSLJZ19G1T1000

Réf. Commerciale

ID Cables

section nominale du conducteur

1 mm²

matériau de la gaine

PVC

nombre de conducteurs

19

élément de câblage

non

isolation des fils

PVC

marquage du conducteur

couleur

blindage sur câblage

sans

couleur de gaine

noir

diamètre externe approx.

12.7 mm

YSLY JZ 19 G 1MM² NOIR NUMEROTES TOURET 1000 M