Ilme - Insert femelle à visser 4P+T 10A 250V gabarit 21.21

Ilme - Insert femelle à visser 4P+T 10A 250V gabarit 21.21

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - douille

  • nombre de pôles - 4

  • courant assigné In - 10 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8015747028059

Réf. Sonepar

00440000727

Réf. Fournisseur

CKF04

Réf. Commerciale

Ilme

finition des contacts

douille

nombre de pôles

4

courant assigné In

10 A

tension assignée (Ue)

250 V

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

insert de contact sans contact

Non

matériau de l'insert de connecteur

thermoplastique

température ambiante

-40...100 °C

tension nominale de tenue aux chocs

4 kV

degré de pollution

3

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble

0.75...2.5 mm²

matériau du revêtement de contact

argent

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V1

avec conducteur de protection

Oui

Insert femelle 4 pôles + Terre 10A 250V, raccordement à visser - gabarit 21.21 - série CK