Ilme - Insert mâle à vis 16A 500V 24P+T gabarit 104.27

Ilme - Insert mâle à vis 16A 500V 24P+T gabarit 104.27

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - goupille

  • nombre de pôles - 24

  • courant assigné In - 16 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8015747033305

Réf. Sonepar

00440703330

Réf. Fournisseur

CNEM24T

Réf. Commerciale

Ilme

finition des contacts

goupille

nombre de pôles

24

courant assigné In

16 A

tension assignée (Ue)

500 V

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

insert de contact sans contact

Non

matériau de l'insert de connecteur

thermoplastique

température ambiante

-40...125 °C

tension nominale de tenue aux chocs

6 kV

degré de pollution

3

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble

0.5...4 mm²

matériau du revêtement de contact

argent

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V0

avec conducteur de protection

Oui

Insert mâle 24 pôles + Terre 16A 500V, raccordement à visser - gabarit 104.27 - série CNE