Ilme - Insert femelle 10P+T 16A 500V gabarit 57.27 série SQUICH
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - douille
nombre de pôles - 10
courant assigné In - 16 A
tension assignée (Ue) - 500 V
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8015747019194
Réf. Sonepar
00440002082
Réf. Fournisseur
CSHF10
Réf. Commerciale
Ilme
finition des contacts
douille
nombre de pôles
10
courant assigné In
16 A
tension assignée (Ue)
500 V
finition du raccordement électrique
raccordement par borne à ressort
insert de contact sans contact
Non
matériau de l'insert de connecteur
thermoplastique
température ambiante
-40...125 °C
tension nominale de tenue aux chocs
6 kV
degré de pollution
3
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.14...2.5 mm²
matériau du revêtement de contact
argent
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
avec conducteur de protection
Oui
Insert femelle 10 pôles + Terre 16A 500V, raccordement rapide sans outil - gabarit 57.27 série SQUICH®