Indigo Lighting - ALA1013 RX GU10 AUTO MAX50W PAR16 ALUMINIUM MAT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 50 W
indice de protection (IP) - IP23
classe de protection - II
matériau du boîtier/corps - aluminium
couleur du boîtier/corps - aluminium
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5411373028525
Réf. Sonepar
02714302852
Réf. Fournisseur
ALA101325
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
puissance du système
50 W
indice de protection (IP)
IP23
classe de protection
II
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
aluminium
type de connexion
borne automatique
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage encastré
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
montage mural
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Non
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage par serrage
Non
réglabilité
orientable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
autre
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
GU10
matériau de la verrine
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
non requis
appareillage fourni
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
réflecteur
sans
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct
hauteur/profondeur
97 mm
diamètre externe
82 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
97 mm
type de câblage
câblage traversant inclus
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Oui
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
Spot encastré rond orientable.