Indigo Lighting - DRIVER 9-35W 700mA CC IP67

Indigo Lighting - DRIVER 9-35W 700mA CC IP67

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • variation DALI - Non

  • courant de sortie - 700...700 mA

  • puissance de sortie - 9...35 W

  • adapté à un courant constant - Oui

  • adapté à une tension constante - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5411373031518

Réf. Sonepar

02714303151

Réf. Fournisseur

CD105

Réf. Commerciale

Indigo Lighting

variation DALI

Non

courant de sortie

700...700 mA

puissance de sortie

9...35 W

adapté à un courant constant

Oui

adapté à une tension constante

Non

convient pour utilisation à l’extérieur

Oui

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DSI

Non

variation DMX

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Oui

boîtier

boîtier en plastique

adapté à une tension continue (côté primaire)

Non

indice de protection (IP)

IP67

classe de protection

II

longueur

148 mm

largeur

40 mm

hauteur

30 mm

Convertisseur courant constant.