Indigo Lighting - DRIVER 9-18W 350mA CC DIM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - dynamique
variation DALI - Non
tension de sortie - 27...54 V
courant de sortie - 350...350 mA
puissance de sortie - 9...18 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4052899105348
Réf. Sonepar
02714910534
Réf. Fournisseur
CD112
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
modèle
dynamique
variation DALI
Non
tension de sortie
27...54 V
courant de sortie
350...350 mA
puissance de sortie
9...18 W
adapté à un courant constant
Oui
adapté à une tension constante
Non
convient pour utilisation à l’extérieur
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DSI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Oui
variation par coupure de début de phase
Oui
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
régulation constante du flux lumineux
Non
pas de variation
Non
boîtier
boîtier en plastique
adapté à une tension continue (côté primaire)
Non
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
II
longueur
95 mm
largeur
53 mm
hauteur
30 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Oui
Convertisseur courant constant dimmable via début/fin de phase.