Indigo Lighting - DRIVER 2-18W 350mA CC IP67
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
variation DALI - Non
courant de sortie - 350...350 mA
puissance de sortie - 2...18 W
adapté à un courant constant - Oui
adapté à une tension constante - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5411373327574
Réf. Sonepar
02714332757
Réf. Fournisseur
CD114
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
variation DALI
Non
courant de sortie
350...350 mA
puissance de sortie
2...18 W
adapté à un courant constant
Oui
adapté à une tension constante
Non
convient pour utilisation à l’extérieur
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DSI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
boîtier
boîtier en plastique
adapté à une tension continue (côté primaire)
Non
indice de protection (IP)
IP67
classe de protection
II
longueur
140 mm
largeur
30 mm
hauteur
22 mm
Convertisseur courant constant.