Indigo Lighting - DRIVER 3-18W 500mA CC DIM DALI
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - dynamique
variation DALI - Oui
tension de sortie - 7.5...54 V
courant de sortie - 150...1050 mA
puissance de sortie - 18...18 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4052899324879
Réf. Sonepar
02714932487
Réf. Fournisseur
CD116
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
modèle
dynamique
variation DALI
Oui
tension de sortie
7.5...54 V
courant de sortie
150...1050 mA
puissance de sortie
18...18 W
adapté à un courant constant
Oui
adapté à une tension constante
Non
convient pour utilisation à l’extérieur
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DSI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Oui
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Oui
pas de variation
Non
boîtier
boîtier en plastique
adapté à une tension continue (côté primaire)
Oui
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
II
longueur
119 mm
largeur
53 mm
hauteur
30 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Convertisseur courant constant dimmable DALI.