Indigo Lighting - CONTROLEUR 60W 24V CV DIM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - unité de contrôle
largeur - 63 mm
hauteur - 16 mm
profondeur - 13 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5411373342614
Réf. Sonepar
02714334261
Réf. Fournisseur
CD13452
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
modèle
unité de contrôle
largeur
63 mm
hauteur
16 mm
profondeur
13 mm
Variateur tension constante