Indigo Lighting - CONTROLEUR BLANC DYNAMIQUE 50W 24V CV
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - unité de contrôle
largeur - 140 mm
hauteur - 16 mm
profondeur - 13 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5411373344281
Réf. Sonepar
02714334428
Réf. Fournisseur
CD13952
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
modèle
unité de contrôle
largeur
140 mm
hauteur
16 mm
profondeur
13 mm
Contrôleur blanc dynamique 24Vdc.