Indigo Lighting - DRIVER 200W 24V CV DIM 0/1-10V DALI PUSH
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
variation DALI - Oui
tension de sortie - 1...10 V
puissance de sortie - 200...200 W
adapté à un courant constant - Non
convient pour utilisation à l’extérieur - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5411373353887
Réf. Sonepar
02714335388
Réf. Fournisseur
CD154
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
variation DALI
Oui
tension de sortie
1...10 V
puissance de sortie
200...200 W
adapté à un courant constant
Non
convient pour utilisation à l’extérieur
Non
variation 0-10V
Oui
variation 1-10V
Oui
variation DSI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Oui
pas de variation
Non
boîtier
boîtier en plastique
adapté à une tension continue (côté primaire)
Non
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
I
longueur
310 mm
largeur
60 mm
hauteur
45 mm
Convertisseur tension constante dimmable 0-10V, 1-10V, DALI, DALI PUSH.