Indigo Lighting - DRIVER 2-3W 350mA CC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
variation DALI - Non
courant de sortie - 350...350 mA
puissance de sortie - 2...3 W
adapté à un courant constant - Oui
convient pour utilisation à l’extérieur - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5411373353832
Réf. Sonepar
02714335383
Réf. Fournisseur
CD155
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
variation DALI
Non
courant de sortie
350...350 mA
puissance de sortie
2...3 W
adapté à un courant constant
Oui
convient pour utilisation à l’extérieur
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DSI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
boîtier
boîtier en plastique
adapté à une tension continue (côté primaire)
Non
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
II
longueur
86 mm
largeur
32 mm
hauteur
23 mm
Convertisseur courant constant.