Indigo Lighting - AL1014 RDX 9W 940Lm 3000K 38° IP44 DIM NOIR MAT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 9 W
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 830 lm
indice de protection (IP) - IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5411373326034
Réf. Sonepar
02714332603
Réf. Fournisseur
DO16005
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
puissance du système
9 W
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
830 lm
indice de protection (IP)
IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50 h
classe de protection
III
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
noir
type de connexion
borne automatique
flux lumineux
830...830 lm
puissance de lampe acceptée
9...9 W
adapté à un montage encastré
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
montage mural
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Non
réglabilité
orientable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
douille
sans
matériau de la verrine
verre transparent
type de tension
DC
tension nominale (Un)
230...230 V
courant nominal de la LED à courant constant
500...500 mA
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
variation par coupure de fin de phase
Oui
variation par coupure de début de phase
Oui
réflecteur
ultra brillant
élément de distribution de lumière
réflecteur
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
couleur de la lumière
blanc
hauteur/profondeur
46.5 mm
diamètre externe
82 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
60 mm
type de câblage
câblage traversant inclus
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
E
Spot encastré rond orientable.