Indigo Lighting - AL1014 RDX 9W 940Lm 3000K 38° IP44 DIM BLANC MAT

Indigo Lighting - AL1014 RDX 9W 940Lm 3000K 38° IP44 DIM BLANC MAT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 9 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • flux lumineux utile - 820 lm

  • indice de protection (IP) - IP44

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5411373326058

Réf. Sonepar

02714332605

Réf. Fournisseur

DO16030

Réf. Commerciale

Indigo Lighting

puissance du système

9 W

température de couleur

3000...3000 K

flux lumineux utile

820 lm

indice de protection (IP)

IP44

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50 h

classe de protection

III

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

blanc

type de connexion

borne automatique

flux lumineux

940...940 lm

adapté à un montage sur rail

Non

adapté à un montage encastré

Oui

adapté à un montage en saillie

Non

montage mural

Non

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage sur traverse

Non

adapté à un montage sur palier/au sol

Non

adapté à un montage par serrage

Non

convient pour système de cable basse tension

Non

réglabilité

orientable

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

sans

traitement de la surface

non traité

matériau de la verrine

verre transparent

surface brossée

Non

type de tension

AC/DC

tension nominale (Un)

230...230 V

courant nominal de la LED à courant constant

500...500 mA

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Oui

variation par coupure de fin de phase

Oui

variation par coupure de début de phase

Oui

pas de variation

Oui

réflecteur

ultra brillant

élément de distribution de lumière

réflecteur

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau moyen 20-40°

émission de lumière

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

couleur de la lumière

blanc

hauteur/profondeur

46.5 mm

diamètre externe

82 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

44 mm

diamètre intégré

68...68 mm

type de câblage

câblage traversant inclus

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

E

Spot encastré rond orientable.