Indigo Lighting - RT1014 R GU10 AUTO MAX50W PAR16 IP44 NICKEL SATINÉ
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
classe de protection - II
matériau du boîtier/corps - aluminium
couleur du boîtier/corps - nickel
type de connexion - borne automatique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5411373335562
Réf. Sonepar
02714333556
Réf. Fournisseur
DO32521
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
indice de protection (IP)
IP44
classe de protection
II
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
nickel
type de connexion
borne automatique
puissance de lampe acceptée
50...50 W
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage encastré
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
montage mural
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage par serrage
Non
réglabilité
non ajustable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
autre
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
GU10
matériau de la verrine
verre transparent
surface brossée
Non
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
non requis
appareillage fourni
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
réflecteur
sans
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct
hauteur/profondeur
102 mm
diamètre externe
82 mm
type de câblage
câblage traversant inclus
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
Spot encastré rond fixe.