Indigo - LASER RDX 9W 3000K 1050Lm 20 IP44 DIM BLANC MAT

Indigo - LASER RDX 9W 3000K 1050Lm 20 IP44 DIM BLANC MAT

INDIGO

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 9 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50 h

  • classe de protection - III

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5411373343031

Réf. Sonepar

02714334303

Réf. Fournisseur

DO336WW30

Réf. Commerciale

Indigo

puissance du système

9 W

température de couleur

3000...3000 K

indice de protection (IP)

IP44

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50 h

classe de protection

III

indice de rendu des couleurs CRI

90-100

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

blanc

flux lumineux

830...830 lm

adapté à un montage sur rail

Non

adapté à un montage encastré

Oui

adapté à un montage en saillie

Non

montage mural

Non

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage sur traverse

Non

adapté à un montage sur palier/au sol

Non

adapté à un montage par serrage

Non

convient pour système de cable basse tension

Non

réglabilité

orientable

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

douille

sans

matériau de la verrine

plastique transparent

surface brossée

Non

type de tension

DC

courant nominal de la LED à courant constant

500...500 mA

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Oui

variation en fonction de la commande

Oui

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Oui

variation par coupure de début de phase

Oui

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Non

réflecteur

ultra brillant

élément de distribution de lumière

réflecteur

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau très moyen 10-20°

émission de lumière

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

couleur de la lumière

blanc

hauteur/profondeur

64 mm

diamètre externe

82 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

62 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

Downlight encastré rond orientable. Réflecteur basse luminance. Fixation par ressorts. Convertisseur dimmable déporté fourni. Compatible avec variateur début et fin de phase. En option, convertisseur dimmable DALI CD116 à commander sép