Indigo - DONA 1 LED 6W E27 810Lm 2700K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 6...6 W
Culot - E27
flux lumineux - 810...810 lm
température de couleur - 2700...2700 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5411373334503
Réf. Sonepar
02714333450
Réf. Fournisseur
E27LED6G95WW
Réf. Commerciale
Indigo
puissance de la lampe
6...6 W
Culot
E27
flux lumineux
810...810 lm
température de couleur
2700...2700 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
sphère
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
A++
diamètre
95 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
Lampe à filament
Oui
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
longueur
142 mm
désignation de la lampe
autre
durée de vie nominale moyenne
25 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
Lampe LED E27 (A++). Durée de vie : 25.000h.