Indigo Lighting - HD1070 R GU5.3 MAX50W MR16 IP65 NICKEL SATINE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
classe de protection - III
matériau du boîtier/corps - aluminium
couleur du boîtier/corps - nickel
puissance de lampe acceptée - 50...50 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5411373013958
Réf. Sonepar
02714000813
Réf. Fournisseur
HD107021
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
indice de protection (IP)
IP65
classe de protection
III
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
nickel
puissance de lampe acceptée
50...50 W
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage encastré
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
montage mural
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage par serrage
Non
réglabilité
non ajustable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
autre
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
GU5,3
matériau de la verrine
verre opalin
type de tension
AC
tension nominale (Un)
12...12 V
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
réflecteur
sans
élément de distribution de lumière
diffuseur
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct
hauteur/profondeur
139 mm
diamètre externe
82 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
139 mm
diamètre intégré
68...68 mm
type de câblage
terminaison
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Oui
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
Spot encastré rond fixe.