Indigo Lighting - DROP 360 E27 MAX40W LED/CLA/ECO CHROME MAT

Indigo Lighting - DROP 360 E27 MAX40W LED/CLA/ECO CHROME MAT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • couleur du boîtier/corps - chrome

  • source lumineuse - autre

  • montage en ligne continue possible - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5411373029546

Réf. Sonepar

02714302954

Réf. Fournisseur

KI00109

Réf. Commerciale

Indigo Lighting

indice de protection (IP)

IP20

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

chrome

source lumineuse

autre

montage en ligne continue possible

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

source lumineuse fournie

Non

nombre de lampes/modules

1

douille

E27

matériau de la verrine

sans verrine

finition du paralume

sans

type de tension

AC

tension nominale (Un)

230...230 V

appareillage

non requis

appareillage fourni

Non

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation programmable

Non

variation DSI

Non

variation RF

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Oui

réflecteur

blanc

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct

composantes directes/indirectes réglables séparément

Non

classe de protection

I

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

hauteur/profondeur

360 mm

diamètre

160 mm

suspension fournie

Oui

longueur des filins de suspension

700...700 mm

type de câblage

terminaison

Suspension décorative.