Indigo Lighting - KSA 1012 RX GU10 AUTO MAX50W PAR16 NICKEL SATINE

Indigo Lighting - KSA 1012 RX GU10 AUTO MAX50W PAR16 NICKEL SATINE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 50 W

  • indice de protection (IP) - IP23

  • classe de protection - II

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • couleur du boîtier/corps - nickel

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5411373028570

Réf. Sonepar

02714302857

Réf. Fournisseur

KSA101221

Réf. Commerciale

Indigo Lighting

puissance du système

50 W

indice de protection (IP)

IP23

classe de protection

II

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

nickel

type de connexion

borne automatique

puissance de lampe acceptée

50...50 W

adapté à un montage sur rail

Non

adapté à un montage encastré

Oui

adapté à un montage en saillie

Non

montage mural

Non

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage sur traverse

Non

adapté à un montage sur palier/au sol

Non

adapté à un montage par serrage

Non

réglabilité

orientable

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

source lumineuse

autre

source lumineuse fournie

Non

nombre de lampes/modules

1

douille

GU10

matériau de la verrine

sans

type de tension

AC

tension nominale (Un)

230...230 V

appareillage

non requis

appareillage fourni

Non

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Oui

réflecteur

sans

élément de distribution de lumière

sans

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct

hauteur/profondeur

97 mm

diamètre externe

82 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

97 mm

diamètre intégré

75...75 mm

type de câblage

câblage traversant inclus

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

Spot encastré rond orientable.