Indigo Lighting - TIMY SENSOR 25W 2350Lm 3000-4000K IP66 BLANC

Indigo Lighting - TIMY SENSOR 25W 2350Lm 3000-4000K IP66 BLANC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 25 W

  • flux lumineux utile - 2350 lm

  • température de couleur - 3000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5411373326911

Réf. Sonepar

02714332691

Réf. Fournisseur

OU13931

Réf. Commerciale

Indigo Lighting

puissance du système

25 W

flux lumineux utile

2350 lm

température de couleur

3000...4000 K

indice de protection (IP)

IP66

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50 h

indice de protection contre les chocs (IK)

IK10

classe de protection

II

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

couleur du boîtier/corps

blanc

adapté à un montage encastré

Non

montage en ligne continue possible

Non

adapté à un montage en applique

Oui

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage en saillie

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

sans

matériau du boîtier/corps

plastique

matériau de la verrine

plastique opalin

finition du paralume

sans

type de tension

AC

tension nominale (Un)

230...230 V

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Oui

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

élément de distribution de lumière

diffuseur

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau diffus

émission de lumière

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

alimentation de secours intégrée

Non

avec détecteur de mouvement

Oui

avec détecteur crépusculaire

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

avec grilles d'aération

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

couleur de la lumière

blanc

largeur

300 mm

hauteur/profondeur

90 mm

longueur

300 mm

diamètre externe

300 mm

type de câblage

terminaison

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

température de couleur réglable

niveaux

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

F

Applique murale ou plafonnier pour éclairage intérieur et extérieur.