Indigo - TATIO 4 100W 10500Lm 4000K 120 IP65 NOIR

Indigo - TATIO 4 100W 10500Lm 4000K 120 IP65 NOIR

INDIGO

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 100 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • flux lumineux utile - 8900 lm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5411373330086

Réf. Sonepar

02714333008

Réf. Fournisseur

OU17605

Réf. Commerciale

Indigo

puissance du système

100 W

température de couleur

4000...4000 K

flux lumineux utile

8900 lm

indice de protection (IP)

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50 h

classe de protection

I

indice de rendu des couleurs CRI

70-79

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

noir

puissance de lampe acceptée

100...100 W

adapté à un montage sur rail

Non

adapté à un montage encastré

Non

adapté à un montage en saillie

Oui

montage mural

Oui

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Non

adapté à un montage sur traverse

Non

adapté à un montage sur palier/au sol

Oui

adapté à un montage par serrage

Non

réglabilité

orientable

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

sans

matériau de la verrine

verre transparent

surface brossée

Non

type de tension

AC

tension nominale (Un)

230...230 V

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Oui

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

réflecteur

mat

élément de distribution de lumière

réflecteur

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

émission de lumière

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

couleur de la lumière

blanc

largeur

290 mm

hauteur/profondeur

90 mm

longueur

310 mm

type de câblage

terminaison

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

Projecteur LED pour éclairage extérieur. Livré avec 1.00m de câble. Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.