Indigo Lighting - APA RD-230 8W 600Lm 4000K 60° IP67 DIM

Indigo Lighting - APA RD-230 8W 600Lm 4000K 60° IP67 DIM

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 8 W

  • flux lumineux utile - 600 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP67

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5411373339355

Réf. Sonepar

02714333935

Réf. Fournisseur

OU326NW16

Réf. Commerciale

Indigo Lighting

puissance du système

8 W

flux lumineux utile

600 lm

température de couleur

4000...4000 K

indice de protection (IP)

IP67

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50 h

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

couleur du boîtier/corps

acier inoxydable

source lumineuse

LED non interchangeable

douille

sans

couleur de la lumière

blanc

source lumineuse fournie

Oui

matériau de la verrine

verre transparent

type de tension

AC

tension nominale (Un)

230...230 V

appareillage

non requis

appareillage fourni

Non

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Oui

variation par coupure de début de phase

Oui

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Non

orientable

Non

élément de distribution de lumière

réflecteur

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau extensif 40-80°

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

classe de protection

I

hauteur/profondeur

86 mm

diamètre externe

110 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

124 mm

diamètre d'encastrement

97 mm

charge max.

1500 kg

possibilité de marcher/rouler dessus

Oui

type de câblage

terminaison

raccordement électrique avec fiche

Non

Encastré de sol rond.