Indigo Lighting - RONDO P E27 MAX18W IP54 ANT. + VERRE CLAIR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP54
matériau du boîtier/corps - aluminium
hauteur/profondeur - 900 mm
couleur du boîtier/corps - anthracite
type de luminaire - borne lumineuse
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5411373354969
Réf. Sonepar
02714335496
Réf. Fournisseur
OU40324
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
indice de protection (IP)
IP54
matériau du boîtier/corps
aluminium
hauteur/profondeur
900 mm
couleur du boîtier/corps
anthracite
type de luminaire
borne lumineuse
source lumineuse fournie
Non
avec plaque de base
Oui
avec détecteur crépusculaire
Non
avec détecteur de mouvement
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
E27
matériau de la verrine
verre transparent
type de tension
AC
appareillage
non requis
appareillage fourni
Non
élément de distribution de lumière
sans
classe de protection
I
diamètre
110 mm
type de câblage
terminaison
Borne ronde pour éclairage extérieur.