Indigo Lighting - ST125 19,2W/m L:5m 24VDC RGB+W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe par mètre - 19.2 W
longueur - 5000 mm
flux lumineux par mètre - 320 lm
indice de protection (IP) - autre
classe de protection - III
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5411373342225
Réf. Sonepar
02714334222
Réf. Fournisseur
ST125RGBW
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
puissance de la lampe par mètre
19.2 W
longueur
5000 mm
flux lumineux par mètre
320 lm
indice de protection (IP)
autre
classe de protection
III
tension de lampe
24...24 V
modèle
bande
mode de pose
en saillie et encastré
couleur de la lumière
RGB
source lumineuse
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre
60
type de tension
DC
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50 h
puissance du système
96 W
largeur
12 mm
hauteur/profondeur
2 mm
longueur des sections individuelles
100 mm
avec embout de fermeture
Non
avec ensemble de raccordement
Non
avec élément de protection
Non
auto-adhésif
Oui
Bandeau LED RGB+W (SMD 5050).