INGRAM MICRO - Switch 16 ports 10-100-1000Mbps - Metallique & Rackable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Ethernet - Oui
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s - 0
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 16
nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s - 0
nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
790069269974
Réf. Sonepar
01167926997
Réf. Fournisseur
DGS-1016D
Réf. Commerciale
INGRAM MICRO
Ethernet
Oui
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s
0
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s
16
nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s
0
nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s
0
nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s
0
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s
0
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC
0
nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s
0
nombre de ports M12 10/100 Mbit/s
0
nombre de ports SC 100 Mbit/s
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX)
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX)
0
nombre de ports ST 100 Mbit/s
0
nombre de ports POF 100 Mbit/s
0
nombre de ports POF 1000 Mbit/s
0
nombre de ports PoE
0
nombre d'autres ports
0
mode de pose
saillie
nombre de commutateurs empilables max.
0
nombre de fentes de module
0
couche 2
Oui
couche 3
Non
gérable
Non
power over Ethernet
autre
indice de protection (IP)
IP20
hauteur
44 mm
largeur
280 mm
profondeur
180 mm
16 ports 10-100-1000Mbps - Métallique & Rackable