INGRAM MICRO - 5 ports 10-100-1000Mbps - Metallique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Ethernet - Oui
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s - 0
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 5
nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s - 0
nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
790069368226
Réf. Sonepar
01167936822
Réf. Fournisseur
DGS-105
Réf. Commerciale
INGRAM MICRO
Ethernet
Oui
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s
0
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s
5
nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s
0
nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s
0
nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s
0
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s
0
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC
0
nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s
0
nombre de ports M12 10/100 Mbit/s
0
nombre de ports SC 100 Mbit/s
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX)
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX)
0
nombre de ports ST 100 Mbit/s
0
nombre de ports POF 100 Mbit/s
0
nombre de ports POF 1000 Mbit/s
0
nombre de ports PoE
0
nombre d'autres ports
0
mode de pose
modèle de table (desktop)
nombre de fentes de module
0
couche 2
Oui
couche 3
Non
gérable
Non
power over Ethernet
autre
indice de protection (IP)
IP20
hauteur
28 mm
largeur
100 mm
profondeur
98 mm
5 ports 10-100-1000Mbps - Métallique