Elydan - Gaine ICTA Préfilé JANOFIL pour courants forts16G 3G1,5 BNJ - Couronne 100M

Elydan - Gaine ICTA Préfilé JANOFIL pour courants forts16G 3G1,5 BNJ - Couronne 100M

ELYDAN

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de fils de la conduite de fil - 3

  • diamètre externe - 16 mm

  • section nominale du conducteur - 1.5...1.5 mm²

Minimum d'achat

  • 3500 unité(s)

EAN

3447640023780

Réf. Sonepar

00069002378

Réf. Fournisseur

2378

Réf. Commerciale

Elydan

nombre de fils de la conduite de fil

3

diamètre externe

16 mm

section nominale du conducteur

1.5...1.5 mm²

JANOFIL PRE16G 3G1,5 BNJ 100M P35 : couleur grise, large choix de combinaisons de sections et de couleurs de câble, gaine extra flexible et souple, respectueux de l'environnement, sans halogène, non propagateur de flamme