Elydan - Gaine ICTA pour isolation/protection des câbles DN20 - Gris - Couronne 100M ATF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - polypropylène (PP)
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP44
diamètre nominal - 20 mm
diamètre externe - 20 mm
Minimum d'achat
2400 unité(s)
EAN
3447640058614
Réf. Sonepar
00069005861
Réf. Fournisseur
5861
Réf. Commerciale
Elydan
matériau
polypropylène (PP)
couleur
gris
indice de protection (IP)
IP44
diamètre nominal
20 mm
diamètre externe
20 mm
diamètre intérieur
14.1 mm
résistance à la compression
750 N
température d'utilisation
-5...90 °C
JANOJET 3422 20 GRI 100M ATF P24 : Lubrification intérieur, avec ou sans tire-fil, sans halogène, non propagateur de flamme, produit respectueux de l'environnement