Elydan - Gaine ICTA pour isolation/protection des câbles 25 - Gris - Couronne 100M ATF

Elydan - Gaine ICTA pour isolation/protection des câbles 25 - Gris - Couronne 100M ATF

ELYDAN

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - polypropylène (PP)

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP44

  • diamètre nominal - 25 mm

  • diamètre externe - 25 mm

Minimum d'achat

  • 2000 unité(s)

EAN

3447640058621

Réf. Sonepar

00069005862

Réf. Fournisseur

5862

Réf. Commerciale

Elydan

matériau

polypropylène (PP)

couleur

gris

indice de protection (IP)

IP44

diamètre nominal

25 mm

diamètre externe

25 mm

diamètre intérieur

18.3 mm

résistance à la compression

750 N

température d'utilisation

-5...90 °C

JANOJET 3422 25 GRI 100M ATF P20 : Lubrification intérieur, avec ou sans tire-fil, sans halogène, non propagateur de flamme, produit respectueux de l'environnement