Elydan - FLEXCOM fourreau PEHD fibre optique 40x3mm - SDR13,6 - NBV - Couronne de 100m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
qualité du matériau - -80
diamètre extérieur du tube - 40 mm
matériau - polyéthylène (PE)
épaisseur de paroi - 3 mm
couleur tuyau - vert
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3447640136817
Réf. Sonepar
00069013681
Réf. Fournisseur
13681
Réf. Commerciale
Elydan
qualité du matériau
-80
diamètre extérieur du tube
40 mm
matériau
polyéthylène (PE)
épaisseur de paroi
3 mm
couleur tuyau
vert
FLEXCOM Fourreau de protection lisse en PEHD pour fibre optique 40x3mm - SDR13,6 - Couronne de 100m - Noir à bandes vertes