Elydan - Gaine ICTA Préfilé JANOFIL pour courants forts 16G 3G1,5 BRJ - Couronne 100M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de fils de la conduite de fil - 3
matériau - polypropylène (PP)
couleur - gris
diamètre externe - 16 mm
section nominale du conducteur - 1.5...1.5 mm²
Minimum d'achat
3500 unité(s)
EAN
3447640023698
Réf. Sonepar
00069002369
Réf. Fournisseur
2369
Réf. Commerciale
Elydan
nombre de fils de la conduite de fil
3
matériau
polypropylène (PP)
couleur
gris
diamètre externe
16 mm
section nominale du conducteur
1.5...1.5 mm²
JANOFIL PRE 16G 3G1,5 BRJ 100M P35 : couleur grise, large choix de combinaisons de sections et de couleurs de câble, gaine extra flexible et souple, respectueux de l'environnement, sans halogène, non propagateur de flamme