Elydan - Gaine ICTA Préfilé JANOFIL pour courants forts 16G 3X1,5 OOR - Couronne 100M

Elydan - Gaine ICTA Préfilé JANOFIL pour courants forts 16G 3X1,5 OOR - Couronne 100M

ELYDAN

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de fils de la conduite de fil - 3

  • matériau - polypropylène (PP)

  • couleur - noir

  • diamètre externe - 16 mm

  • section nominale du conducteur - 1.5...1.5 mm²

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

3447640023827

Réf. Sonepar

00069002382

Réf. Fournisseur

2382

Réf. Commerciale

Elydan

nombre de fils de la conduite de fil

3

matériau

polypropylène (PP)

couleur

noir

diamètre externe

16 mm

section nominale du conducteur

1.5...1.5 mm²

JANOFIL PRE 16G 3X1,5 OOR 100M P35 : couleur grise, large choix de combinaisons de sections et de couleurs de câble, gaine extra flexible et souple, respectueux de l'environnement, sans halogène, non propagateur de flamme