Elydan - Gaine ICTA Préfilé JANOFIL pour courants forts 20G 3G2,5+1X1,5 - Couronne 100M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de fils de la conduite de fil - 20
matériau - polypropylène (PP)
couleur - gris
diamètre externe - 20 mm
section nominale du conducteur - 2.5...2.5 mm²
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3447640023896
Réf. Sonepar
00069002389
Réf. Fournisseur
2389
Réf. Commerciale
Elydan
nombre de fils de la conduite de fil
20
matériau
polypropylène (PP)
couleur
gris
diamètre externe
20 mm
section nominale du conducteur
2.5...2.5 mm²
JANOFIL PRE 20G 3G2,5+1X1,5 100M P24 : couleur grise, large choix de combinaisons de sections et de couleurs de câble, gaine extra flexible et souple, respectueux de l'environnement, sans halogène, non propagateur de flamme