Elydan - Gaine ICTA Préfilé JANOFIL pour courants forts 16G 2X1,5 OR - Couronne 100M

Elydan - Gaine ICTA Préfilé JANOFIL pour courants forts 16G 2X1,5 OR - Couronne 100M

ELYDAN

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de fils de la conduite de fil - 2

  • matériau - polypropylène (PP)

  • couleur - gris

  • diamètre externe - 16 mm

  • section nominale du conducteur - 1.5...1.5 mm²

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

3447640024343

Réf. Sonepar

00069002434

Réf. Fournisseur

2434

Réf. Commerciale

Elydan

nombre de fils de la conduite de fil

2

matériau

polypropylène (PP)

couleur

gris

diamètre externe

16 mm

section nominale du conducteur

1.5...1.5 mm²

sans halogène

Oui

finition ignifugée

Oui

tenue à la flexion

flexible

montage encastré

Oui

apparent

Oui

installation extérieure

Non

Convient pour une installation dans le sol

Oui

température d'utilisation

-5...90 °C

nombre de fils du câble de courant fort

2

nombre de conducteurs de haut-parleur

0

JANOFIL PRE 16G 2X1,5 OR 100M P35 : couleur grise, large choix de combinaisons de sections et de couleurs de câble, gaine extra flexible et souple, respectueux de l'environnement, sans halogène, non propagateur de flamme