Elydan - Gaine ICTA Préfilé JANOFIL pour courants forts 20G 5G1,5 BMNRJ - Couronne 100M

Elydan - Gaine ICTA Préfilé JANOFIL pour courants forts 20G 5G1,5 BMNRJ - Couronne 100M

ELYDAN

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de fils de la conduite de fil - 5

  • matériau - polypropylène (PP)

  • couleur - gris

  • diamètre externe - 20 mm

  • section nominale du conducteur - 1.5...1.5 mm²

Minimum d'achat

  • 2400 unité(s)

EAN

3447640024398

Réf. Sonepar

00069002439

Réf. Fournisseur

2439

Réf. Commerciale

Elydan

nombre de fils de la conduite de fil

5

matériau

polypropylène (PP)

couleur

gris

diamètre externe

20 mm

section nominale du conducteur

1.5...1.5 mm²

JANOFIL PRE 20G 5G1,5 BMNRJ 100M P24 : couleur grise, large choix de combinaisons de sections et de couleurs de câble, gaine extra flexible et souple, respectueux de l'environnement, sans halogène, non propagateur de flamme