Elydan - Gaine ICTA pour isolation/protection des câbles DN50 - Gris - Couronne 50M ATF

Elydan - Gaine ICTA pour isolation/protection des câbles DN50 - Gris - Couronne 50M ATF

ELYDAN

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - polypropylène (PP)

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP44

  • tenue à la flexion - flexible

  • diamètre nominal - 50 mm

Minimum d'achat

  • 50 unité(s)

EAN

3447640044891

Réf. Sonepar

00069004489

Réf. Fournisseur

4489

Réf. Commerciale

Elydan

matériau

polypropylène (PP)

couleur

gris

indice de protection (IP)

IP44

tenue à la flexion

flexible

diamètre nominal

50 mm

diamètre externe

50 mm

diamètre intérieur

39.6 mm

sans halogène

Oui

résistance à la compression

750 N

température d'utilisation

-5...90 °C

protection contre l'incendie selon UL 94

autre

résistant aux UV

Non

résistant à l’huile

Non

matériau d’enrobage

polyéthylène (PE)

accélérateur de flammes

Non

fermant à clé (en deux parties)

Non

homologation selon DIN EN 61386-23

Non

homologation selon UR

Non

homologation selon CSA

Non

homologation selon LUL/British Standard

Non

homologation selon Lloyd's Register TA

Non

homologation selon UTAC

Non

homologation selon NF F 16-101

Non

JANOJET 3422 50 GRI 50M ATF P18 : Lubrification intérieur, avec ou sans tire-fil, sans halogène, non propagateur de flamme, produit respectueux de l'environnement