Elydan - Gaine ICTA pour isolation/protection des câbles DN16 - Gris - Couronne 100M ATF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - polypropylène (PP)
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP44
diamètre nominal - 16 mm
diamètre externe - 16 mm
Minimum d'achat
3500 unité(s)
EAN
3447640058379
Réf. Sonepar
00069005837
Réf. Fournisseur
5837
Réf. Commerciale
Elydan
matériau
polypropylène (PP)
couleur
gris
indice de protection (IP)
IP44
diamètre nominal
16 mm
diamètre externe
16 mm
diamètre intérieur
10.7 mm
résistance à la compression
750 N
température d'utilisation
-5...90 °C
JANOJET 3422 16 GRI 100M ATF P35 : Lubrification intérieur, avec ou sans tire-fil, sans halogène, non propagateur de flamme, produit respectueux de l'environnement