Elydan - Gaine protection haute résistance aux chocs DN75 NBG - Couronne 25M- IK10 20j

Elydan - Gaine protection haute résistance aux chocs DN75 NBG - Couronne 25M- IK10 20j

ELYDAN

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - polyéthylène (PE)

  • couleur - noir

  • diamètre nominal - 75 mm

  • diamètre externe - 75 mm

  • sans halogène - Non

Minimum d'achat

  • 25 unité(s)

EAN

3447640072344

Réf. Sonepar

00069007234

Réf. Fournisseur

7234

Réf. Commerciale

Elydan

matériau

polyéthylène (PE)

couleur

noir

diamètre nominal

75 mm

diamètre externe

75 mm

sans halogène

Non

résistance à la compression

750 N

température d'utilisation

-5...90 °C

protection contre l'incendie selon UL 94

autre

résistant aux UV

Non

résistant à l’huile

Non

accélérateur de flammes

Non

fermant à clé (en deux parties)

Non

homologation selon DIN EN 61386-23

Non

homologation selon UR

Non

homologation selon CSA

Non

homologation selon LUL/British Standard

Non

homologation selon Lloyd's Register TA

Non

homologation selon UTAC

Non

homologation selon NF F 16-101

Non

JANOJET 3522 75 NBG 25M P15 : haute résistance aux chocs, agréée ERDF, protection des câbles électriques en colonnes montantes, IGH, ERP, sous-sols, vides sanitaires, peut être raccordée au compteur électrique,sans halogène, non propagateur