Elydan - Gaine ICTA pour isolation/protection des câbles DN20 - Gris - Couronne 100M STF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - polypropylène (PP)
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP44
tenue à la flexion - flexible
diamètre nominal - 20 mm
Minimum d'achat
2400 unité(s)
EAN
3447640073730
Réf. Sonepar
00069000135
Réf. Fournisseur
7373
Réf. Commerciale
Elydan
matériau
polypropylène (PP)
couleur
gris
indice de protection (IP)
IP44
tenue à la flexion
flexible
diamètre nominal
20 mm
diamètre externe
20 mm
diamètre intérieur
14.4 mm
sans halogène
Oui
résistance à la compression
750 N
température d'utilisation
-5...90 °C
protection contre l'incendie selon UL 94
autre
résistant aux UV
Non
résistant à l’huile
Non
matériau d’enrobage
polyéthylène (PE)
accélérateur de flammes
Non
fermant à clé (en deux parties)
Non
homologation selon DIN EN 61386-23
Non
homologation selon UR
Non
homologation selon CSA
Non
homologation selon LUL/British Standard
Non
homologation selon Lloyd's Register TA
Non
homologation selon UTAC
Non
homologation selon NF F 16-101
Non
JANOJET 3422 20 GRI 100M STF P24 : Lubrification intérieur, avec ou sans tire-fil, sans halogène, non propagateur de flamme, produit respectueux de l'environnement