Elydan - Gaine ICTA Préfilé pour câbles de télécommunication 20V FTP-4P-C6E - 100M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de fils du câble de télécommunication - 8
matériau - polypropylène (PP)
couleur - vert
diamètre externe - 20 mm
sans halogène - Oui
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3447640076557
Réf. Sonepar
00069007655
Réf. Fournisseur
7655
Réf. Commerciale
Elydan
nombre de fils du câble de télécommunication
8
matériau
polypropylène (PP)
couleur
vert
diamètre externe
20 mm
sans halogène
Oui
finition ignifugée
Oui
tenue à la flexion
flexible
montage encastré
Oui
apparent
Oui
installation extérieure
Non
Convient pour une installation dans le sol
Oui
température d'utilisation
-5...90 °C
nombre de conducteurs de haut-parleur
0
JANOFIL PREF 20V FTP-4P-C6E 100M P24 : cheminements réservés d'une section minimale de 300mm2, NF C 15-100, recommandations de pose des câbles de communication conformément aux guides UTE C 90-483 et UTE C 15-900, non propagateur de flamm