Elydan - FLEXCOM fourreau PEHD fibre optique 32x2,9mm - SDR11 - NBV - Couronne de 100m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
qualité du matériau - -80
diamètre extérieur du tube - 32 mm
matériau - polyéthylène (PE)
épaisseur de paroi - 2.9 mm
couleur tuyau - vert
Minimum d'achat
2000 unité(s)
EAN
3447640081803
Réf. Sonepar
00069008180
Réf. Fournisseur
8180
Réf. Commerciale
Elydan
qualité du matériau
-80
diamètre extérieur du tube
32 mm
matériau
polyéthylène (PE)
épaisseur de paroi
2.9 mm
couleur tuyau
vert
FLEXCOM Fourreau de protection lisse en PEHD pour fibre optique 32x2,9mm - SDR11 - Couronne de 100m - Noir à bandes vertes