JUMO REGULATION - Indicateur numerique di eco Affichage LCD retro-eclaire rouge Montage encastre 1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 210...250 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 0...0 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
nombre de circuits de mesure - 1
plage de mesure de la résistance - 0...3000 Ohm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663607022546
Réf. Sonepar
01235701058
Réf. Fournisseur
00438921
Réf. Commerciale
JUMO REGULATION
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
210...250 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
0...0 V
type de tension d'actionnement
AC/DC
nombre de circuits de mesure
1
plage de mesure de la résistance
0...3000 Ohm
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
0...0 V
avec pinces amovibles
Non
mémorisation possible des défaillances
Oui
réinitialisation externe possible
Non
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
1
plage de mesure de la température
-200...999 °C
largeur
76 mm
hauteur
36 mm
profondeur
56 mm
Indicateur numérique di eco Affichage LCD rétro-éclairé rouge Montage encastré 1 relais inverseur de seuil, pouvoir de coupure 10A-250 VAC Entrées : thermocouples J Alimentation....: 230 VAC Configurable par Setup ou au clavier