Jung - Ampoule LED 230 V, 0,3 mA - LED 230 V, 0,3 mA couleur VERT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - prise
source lumineuse - LED
couleur de la source lumineuse - vert
tension nominale (Un) - 230...230 V
courant nominal - 0.0003 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4011377150676
Réf. Sonepar
00749001031
Réf. Fournisseur
193-LEDGN
Réf. Commerciale
Jung
application
prise
source lumineuse
LED
couleur de la source lumineuse
vert
tension nominale (Un)
230...230 V
courant nominal
0.0003 A
source lumineuse fournie
Oui
douille
autre
consommation électrique nominale
0.3 mA
Ampoule de rechange pourt prise SCHUKO avec indicatuer témoin - LED 230 V, 0,3 mA couleur VERT