Jung - Ampoule LED bleu 110-250 V, 1,1 mA pour mecanisme standard

Jung - Ampoule LED bleu 110-250 V, 1,1 mA pour mecanisme standard

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - bouton à contact maintenu

  • source lumineuse - LED

  • couleur de la source lumineuse - bleu

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • courant nominal - 0.0011 A

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4011377048614

Réf. Sonepar

00749002249

Réf. Fournisseur

90-LEDBL

Réf. Commerciale

Jung

application

bouton à contact maintenu

source lumineuse

LED

couleur de la source lumineuse

bleu

tension nominale (Un)

230...230 V

courant nominal

0.0011 A

source lumineuse fournie

Oui

douille

socle d'enfichage

consommation électrique nominale

1.1 mA

Ampoule LED bleu 110-250 V, 1,1 mA pour mécanisme standard simple touche encastrable et saillie