Jung - Ampoule LED vert 110-250 V, 1,1 mA pour mecanisme standard
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - bouton à contact maintenu
source lumineuse - LED
couleur de la source lumineuse - vert
tension nominale (Un) - 230...230 V
courant nominal - 0.0011 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4011377992771
Réf. Sonepar
00749002250
Réf. Fournisseur
90-LEDGN
Réf. Commerciale
Jung
application
bouton à contact maintenu
source lumineuse
LED
couleur de la source lumineuse
vert
tension nominale (Un)
230...230 V
courant nominal
0.0011 A
source lumineuse fournie
Oui
douille
socle d'enfichage
consommation électrique nominale
1.1 mA
Ampoule LED vert 110-250 V, 1,1 mA pour mécanisme standard simple touche encastrable et saillie