Jung - Ampoule LED vert 230 V, 0,5 mA pour mecanisme standard SCHUKO
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - prise
source lumineuse - LED
couleur de la source lumineuse - vert
tension nominale (Un) - 230...230 V
courant nominal - 0.0005 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4011377993389
Réf. Sonepar
00749002257
Réf. Fournisseur
93-LEDGN
Réf. Commerciale
Jung
application
prise
source lumineuse
LED
couleur de la source lumineuse
vert
tension nominale (Un)
230...230 V
courant nominal
0.0005 A
source lumineuse fournie
Oui
douille
socle d'enfichage
consommation électrique nominale
0.5 mA
Ampoule LED vert 230 V, 0,5 mA pour mécanisme standard SCHUKO encastrable et saillie