Jung - Ampoule LED bleu 110-250 V, 0,3 mA pour mecanisme interrupteur
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - autre
source lumineuse - LED
couleur de la source lumineuse - bleu
tension nominale (Un) - 110...250 V
courant nominal - 0.001 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4011377087774
Réf. Sonepar
00749002263
Réf. Fournisseur
94-LEDBL
Réf. Commerciale
Jung
application
autre
source lumineuse
LED
couleur de la source lumineuse
bleu
tension nominale (Un)
110...250 V
courant nominal
0.001 A
source lumineuse fournie
Oui
douille
autre
consommation électrique nominale
1.1 mA
Ampoule LED bleu 110-250 V, 0,3 mA pour mécanisme interrupteur et bouton poussoir double encastrable